Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Convertisseur de tension DSSW
Pour une alimentation mobile et indépendante du réseau vers appareils 230 V AC assortis à partir d'une batterie de voiture 12 volts.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Pour l'utilisation de plusieurs appareils
Gestion des paramètres les plus importants tels que la tension stable de sortie, la fréquence et la tension d'entrée
Circuit électronique contrôlé par microprocesseur
Circuit de protection complet
protection contre les inversions de polarité, tension d'entrée excessive, court-circuit et surcharges de puissance, coupure en cas de température excessive
Minimise la consommation électrique interne
Fonction de veille commutable
Tension au choix comprise entre 9,0 et 11,5 volts
Protection réglable contre les décharges excessives
Sortie USB pour alimentation des appareils adaptés
Tension de sortie à onde sinusoïdale
Contrôlée par un processeur de signal numérique
230 V/50 Hz
Isolé galvaniquement
Homologué pour utilisation dans les véhicules motorisés
Interrupteur à bascule pour convertisseur DSSW en option
Systèmes TV par satellite, systèmes audio, outils, pompes, appareils ménagers, compresseurs, chargeurs pour téléphones portables ou ordinateurs portables, prenant en compte la puissance maximum du transformateur de tension
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!