Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Convertisseur de rouille
Convertisseur de rouille à base dispersible, plus respectueux de l'environnement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Peut être peinte
Peut être peint avec toutes les peintures de finition disponibles dans le commerce après 3 heures
Remplissage possible
A base dispersible, plus respectueux de l'environnement
Stoppe la progression de la corrosion et offre une surface idéale pour l'application des peintures de finition.
Le convertisseur de rouille pénètre dans la rouille, réagit avec elle et transforme l'oxyde de fer en un complexe organométallique bleu-noir insoluble stable.
Ne pas laver les surfaces traitées à l'eau. Rincer immédiatement le convertisseur de rouille sur les surfaces peintes. Ne pas utiliser à la lumière directe du soleil, sur les surfaces chaudes à plus de +40 °C et en cas de risque de gel. Protéger le produit contre le gel. Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Construction automobile, construction de caravanes, construction navale, constructions métalliques et en acier, fabrication d'outils, construction de ponts, construction de cuves, construction de pipelines, construction de containers, secteur agricole, exploitation forestière, gestion municipale, engins de chantier, etc.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Eliminer toute trace de rouille, de peinture et de saleté avec une brosse métallique, un racloir ou un outil similaire. Appliquer une couche fine et uniforme de produit avec un pinceau ou un rouleau. Evite les coulures. Peindre avec des revêtements de protection métalliques contenant de l'eau ou des solvants entre 3 et 48 heures après l'application. Maintenir un temps de réaction de trois heures. Masquer les surfaces à ne pas traiter.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!