Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Contrôleur de variation d'intensité à distance
Pour éclairage LED 24 V
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Prêt à l'emploi, plusieurs options disponibles
Pour toutes les nouvelles installations ou les extensions de systèmes existants.
Télécommande pour variation d'intensité et commutation
Portée : env. 15 m
Permet d'actionner n'importe quel nombre de contrôleurs sans fil
avec une seule télécommande
Fonction de mémorisation
Le précédent réglage du variateur est rétabli après une panne de courant.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!