Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sélecteur de séquence de fermeture
Avec ferme-porte à rail de glissière GTS 690 et dispositif de maintien en position ouverte électromagnétique dans les battants ouvrant et inactif, avec détecteur de fumée intégré
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le sélecteur de séquence de fermeture garantit que la séquence de fermeture des battants inactifs et ouvrants s'effectue selon un ordre spécifique. En d'autres termes, le battant ouvrant se ferme toujours après le battant inactif.
- Lors de l'ouverture des battants ouvrant et inactif, les deux aimants situés dans le rail de glissière garantissent que les deux battants restent ouverts.
- Le détecteur de fumée amorce le processus de fermeture en cas d'incendie.
- Verrouillage des deux battants ou uniquement du battant ouvrant.
Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables
Clé de classification : 3/4 | 8 | 2-5/ 5-6 | 1 | 1 | 4
Classe d'application : 3/4
Fonctionnement en continu : 8
Dimension ferme-porte : 2-5/ 5-6
Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 1
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion : 4
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques
Pour portes coupe-feu et anti-fumée doubles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!