Haute stabilité mécanique
Surface de contact pour clé plate qui empêche les rayures sur le boîtier
Fichier UL E79903
Plage de température statique : -40 °C à +100 °C
Plage de température dynamique : -20 °C à +100 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!