Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Spray pour contacts

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spray pour contacts

Permet de corriger les problèmes d'allumage de manière rapide et fiable

  • Contenu: 300 ml
  • Couleur: Jaune clair
  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Durée de stockage après production: 24 Mois
  • Base chimique: Huile minérale
  • Densité: 0,743 g/cm³
  • Conditions de densité: à 20°C

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Contenu Couleur Odeur/parfum Durée de stockage après production Quantité Cdt
Prix/Cdt
0890100
300 ml Jaune clair Caractéristique 24 Mois
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
À utiliser en mesure préventive contre les problèmes d'allumage causés par l'humidité dans les véhicules et autres systèmes d'allumage basse tension

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.