Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Consommables de soudage et brasage

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Consommables de soudage et brasage

CONSOMMABLES DE SOUDAGE ET DE BRASAGE DE HAUTE QUALITÉ DE WÜRTH

La qualité de vos outils de brasage est cruciale pour la réussite de vos travaux de soudage et de brasage. C'est pourquoi nous proposons des métaux d'apport de haute qualité pour le brasage et le soudage, qui répondent aux normes les plus strictes de l'industrie. Que vous soyez un soudeur professionnel ou un bricoleur réalisant des projets de brasage à la maison, chez Würth vous pouvez compter sur la fiabilité et la durabilité de nos produits.

SOUDURE ET MÉTAUX D'APPORT POUR LES PROFESSIONNELS

La soudure et les métaux d'apport jouent un rôle essentiel dans l'assemblage de différentes pièces métalliques. Ils permettent d'obtenir des joints solides et durables, même dans des environnements exigeants. Ces métaux sont spécialement conçus pour répondre aux exigences uniques des différentes applications, ce qui en fait un élément indispensable de vos travaux de soudage et de brasage.

Chez Würth, nous proposons une large gamme de métaux d'apport pour le soudage et le brasage afin de répondre à vos besoins spécifiques. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différentes sous-catégories que nous proposons :

  • Soudure tendre : ces métaux sont utilisés pour assembler des pièces métalliques minces, telles que des composants électroniques et des tuyaux en cuivre. Ils ont un point de fusion plus bas et offrent d'excellentes propriétés de liaison.
  • Électrodes enrobées : Les électrodes en baguette sont principalement utilisées pour le soudage à l'arc et l'assemblage de structures en acier. Elles sont disponibles en différents diamètres et matériaux, tels que l'acier inoxydable et l'acier au carbone.
  • Baguettes de soudage : ces métaux sont utilisés pour souder différents métaux, tels que l'aluminium, le cuivre, l'acier inoxydable et la fonte. Elles offrent d'excellentes propriétés de soudage et permettent de créer des joints soudés solides et durables.
  • Fil de soudure : le fil de soudure est largement utilisé dans le soudage MIG/MAG. Il sert à assembler l'acier, l'aluminium et d'autres métaux. Nos fils de soudure sont disponibles en différents diamètres et matériaux, ce qui vous permet de choisir le fil adapté à votre application spécifique.
  • Braguette de brasure : le fil de brasage est conçu pour assembler des métaux ayant un point de fusion élevé, tels que le cuivre, le laiton et l'acier inoxydable. Il permet d'obtenir des joints solides et durables, capables de résister à des températures élevées et à des contraintes mécaniques.
Würth Logo