Elément de support
- Elégant et solide
- Surfaces de haute qualité, faciles à nettoyer
Gain de place
Davantage d'espace pour travailler et pour ranger
Contenu de la livraison : 1 console de bar, 1 vis six pans M8 x 70, 1 platine en U de diamètre 8,4
Capacité de charge max. 40 kg par paire de consoles, avec espacement mini. de 900 mm entre les consoles. Surplomb du panneau supérieur : 250 mm max. Ne pas traiter la surface avec des agents de nettoyage abrasifs.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!