Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Support VARIFIX® 41/22 D Acier zingué
Support VARIFIX<SUP>® </SUP>41/22 D Acier zingué - 1
Support VARIFIX<SUP>® </SUP>41/22 D Acier zingué - 2
Support VARIFIX<SUP>® </SUP>41/22 D Acier zingué - 3
Support VARIFIX<SUP>® </SUP>41/22 D Acier zingué - 4
Support VARIFIX<SUP>® </SUP>41/22 D Acier zingué - 5
Support VARIFIX<SUP>® </SUP>41/22 D Acier zingué - 6
Support VARIFIX<SUP>® </SUP>41/22 D Acier zingué - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support VARIFIX® 41/22 D Acier zingué

Support mural en acier zingué pour une utilisation dans la fixation de réseaux de tuyauterie en hauteur ou en partie basse

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Maintien sécurisé grâce à la platine stable

  • Alignement simple grâce aux trous oblongs de la platine, pivotés à 90°

  • Bouchon d'extrémité du rail inclus dans le contenu de la livraison
Indication
  • Ne convient pas à une utilisation en extérieur. Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable.

  • Nos produits bénéficiant de la certification “Cradle to Cradle” préservent les ressources et contiennent peu de substances nocives. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple, en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.