Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord de meuble SM 10
Connecteur haute qualité de la série S Même taille de serrage que le connecteur de serrure. Les véritables mini-connecteurs.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Système complet en acier, surface zinguée galvanisée
Logement diamètre 10 mm, boulon diamètre 7 mm
Empreinte stable avec six pans mâle SW 3
Installation facile ; option d'installation en hauteur également disponible
Longue distance de serrage de 3,5 mm
Accepte les tolérances
Résistant aux vibrations
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Mobilier design
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!