Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur de tiges filetées VARIFIX®
Raccord rapide de deux tiges filetées M8 ou M10 pour tuyaux suspendus.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Compensation des différences de hauteur, particulièrement dans les applications de tuyaux lourds et de ventilation suspendues.
- Raccord simple et stable de deux tiges filetées.
- Capacité de charge recommandée : 0,8 kN max. avec tige complètement vissée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!