Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Connecteur de plaque, zamak Avec bords rainurés pour un positionnement sûr dans le trou de perçage
Connecteur de plaque, zamak Avec bords rainurés pour un positionnement sûr dans le trou de perçage - 1
Connecteur de plaque, zamak Avec bords rainurés pour un positionnement sûr dans le trou de perçage - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur de plaque, zamak Avec bords rainurés pour un positionnement sûr dans le trou de perçage

Avec bords rainurés pour un positionnement sûr dans le trou de perçage

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Profondeur de perçage de 16 mm, convient aux matériaux à partir de 19 mm

  • Diamètre d'alésage de 35 mm, à percer avec un foret standard

  • Aucun rognage de rainure requis pour la version courte

  • Meilleure absorption de force de la tôle avec la version longue

  • Bonne transmission de puissance grâce à la taille 10

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.