Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur invisible bois/bois
Idéaux pour des assemblages dissimulés ouin visibles, les connecteurs invisibles offrent un niveau élevé de pré-fabrication et donc une réduction considérable de la durée d'assemblage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Les unions rapides sont chacune composées de deux pièces en aluminium pouvant être assemblées pour un assemblage optimal à partir d'un joint à queue d'aronde classique. Les domaines d'application sont variés.
Depuis les chantiers de construction en bois, la fabrication de meubles et le second œuvre jusqu'aux solutions au mur, sur le toit et les plafonds, il est possible de les utiliser partout.
- Assemblage rapide des raccords bois/bois supportant des charges
- Réduction significative de la durée d'assemblage en raison d'un niveau élevé de pré-fabrication
- Dimensions multiples pour des solutions fiables et personnalisées
- Système de fixation simple et continu avec des distances au bord identiques et des vis non alignées pour assurer la résistance
- Transfert de charge important dans la direction d'insertion et à sa perpendiculaire, transfert de tension, de compression et de charge de couple de serrage autour des trois axes
- Convient aux exigences de protection contre l'incendie R30, R60, R90 et R120 conformément à la norme ETA-12/0067
- La spécification PU fait toujours référence à une paire d'assemblages
Les dimensions de bois requises sont disponibles dans le tableau ci-dessous. La profondeur de coupe recommandée pour la série XS–M doit être inférieure d'au moins 1 mm à l'épaisseur totale des deux plaques ensemble, et d'au moins 3 mm à la profondeur pour la série L–XXL. Veuillez noter que des boulons plus longs doivent être vissés dans le bois de bout.
En fonction du type de connecteur, une vis spécifique du système doit utilisée conformément à la norme ATE-12/0067 afin de garantir les valeurs de capacité de charge spécifiées.
Deux plaques de connecteur peuvent être protégées contre le levage (si nécessaire) en utilisant des vis autoformeuses à système de verrouillage.
Agrément technique européen ATE-12/0067
Les raccords de support de charge peuvent être montés facilement et rapidement.
Les différentes dimensions permettent de bénéficier de solutions personnalisées et fiables répondant à tous les besoins.
Domaines d'application :
- Construction en bois
- Abris pour voiture
- Fabrication de meubles
- Construction d'escaliers
- Jardins d'hiver
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!