Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Connecteur CS béton-bois/acier-bois
Connecteur CS béton-bois/acier-bois - 1
Connecteur CS béton-bois/acier-bois - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur CS béton-bois/acier-bois

Idéales pour un des raccords dissimulés ou visibles, les unions rapides offrent un niveau élevé de pré-fabrication et donc une réduction considérable de la durée d'assemblage

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Les unions rapides sont chacune composées de deux pièces en aluminium pouvant être assemblées pour un assemblage optimal à partir d'un joint à queue d'aronde classique. Les domaines d'application sont variés.



Depuis les chantiers de construction en bois et le second œuvre jusqu'aux solutions au mur, sur le toit et les plafonds, toutes les applications sont possibles.



  • Assemblage rapide des raccords béton-bois/bois-acier supportant des charges

  • Réduction significative de la durée d'assemblage en raison d'un niveau élevé de pré-fabrication

  • Dimensions multiples pour des solutions fiables et personnalisées

  • Système de fixation simple et continu avec des distances au bord identiques et des vis non alignées pour assurer la résistance

  • Transfert de charge important dans la direction d'insertion et à sa perpendiculaire, transfert de tension, de compression et de charge de couple de serrage autour des trois axes

  • Conforme aux exigences de système coupe-feu et protection contre l'incendie R30 et R60
Indication

Les dimensions de bois requises sont disponibles dans le tableau ci-dessous. La profondeur de coupe recommandée pour la série M doit être inférieure d'au moins 1 mm à l'épaisseur totale des deux plaques ensemble, et d'au moins 3 mm à la profondeur pour la série L-XL. Veuillez noter que des boulons plus longs doivent être vissés dans le bois de bout.



En fonction du type de connecteur, une vis spécifique du système doit être utilisée conformément à la norme ATE-12/0067 afin de garantir les valeurs de capacité de charge spécifiées pour la poutre secondaire (bois).


Pour une connexion en béton ou en acier (connexion de support principal), les chevillages, vis à béton ou vis en acier correspondants doivent être utilisés. Ceux-ci sont disponibles dans le tableau de mesure.



Deux plaques de connecteur peuvent être protégées contre le levage (si nécessaire) en utilisant des vis autoformeuses à système de verrouillage.

Classes d'utilisation 1 et 2 (conformément à Eurocode 5)