Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur pour plaque dentée à double face de type C10
Les connecteurs pour plaque dentée à double face (type C10) sont utilisés pour les raccords bois-bois (bois tendre) en association avec des boulons ou des vis à bois pour absorber les forces de cisaillement. Les boulons ou vis sous charge absorbent les forces de serrage et de tension dans l'axe du boulon.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Conforme à la norme DIN EN 912:2011-09
- Matériau : Fonte malléable EN-GJMB-350-10 selon DIN EN 1562
- Surface : Zingué galvanisé, A4K
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Le cisaillement dans les surfaces comprimées ne doit pas excéder 2,5 N/mm2 pour le bois massif ou 3 N/mm2 pour le bois stratifié. Il est également possible de fabriquer des raccords à double cisaillement à l'aide de vis à filetage total ASSY plus en association avec des vis à tête à embase.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles sur la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Marquage CE selon la norme EN 14545:2008
Utilisé pour la fabrication de raccords à double cisaillement bois-bois tendre, p. ex. assemblages à mi-bois, coins de cadre, entraits retroussés, pannes de couplage et assemblages de bois de bout.
Les connecteurs pour plaque dentée à double face de type C10 sont connectés à l'aide de goupilles de positionnement et d'écrous. Des vis à bois ASSY peuvent également être utilisées. Il est possible d'utiliser des connecteurs pour plaque dentée de type C10 pour les assemblages de bois de bout. Fixations adaptées : Boulons avec rondelles et vis mixtes ASSY 3.0 avec rondelles et ASSY 3.0 SK (<95 mm).
Montage
1. Percer un trou pour le boulon et l'écrou dans les deux pièces en bois. Le diamètre d'alésage des boulons dans le bois peut être de 1 mm max. plus large que le diamètre nominal du boulon.
2. Positionner le connecteur pour plaque dentée à double face dans la pièce en bois. En cas d'utilisation d'un connecteur pour plaque dentée à double face, le goujon ne doit pas toucher le boulon. Ces éléments peuvent être intégrés pour éviter un écart entre les composants. Il est interdit d'enfoncer le connecteur en frappant les dents directement.
3. Enfoncer le connecteur pour plaque dentée en serrant au couple le boulon ou à l'aide d'un outil d'insertion hydraulique. Des outils d'installation spéciaux peuvent également être utilisés.
4. Serrer le boulon si la section transversale du bois forme un cône.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!