Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Connecteur pour plaque dentée à double face de type C1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur pour plaque dentée à double face de type C1

Les connecteurs pour plaque dentée à double face (type C1) sont utilisés pour les raccords bois-bois (bois tendre) en association avec des boulons ou des vis à bois pour absorber les forces de cisaillement. Les boulons ou vis sous charge absorbent les forces de serrage et de tension dans l'axe du boulon.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Conforme à la norme DIN EN 912:2011-09

  • 2 trous pour clou, d = 3,5 mm

  • Matériau : St 1203 ou DC 01 + C390, acier conforme à la norme DIN EN 10139

  • Surface : Galvanisé sendzimir

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Indication

Le cisaillement dans les surfaces comprimées ne doit pas excéder 2,5 N/mm2 pour le bois massif ou 3 N/mm2 pour le bois stratifié. Il est également possible de fabriquer des raccords à double cisaillement à l'aide de vis à filetage total ASSY plus en association avec des vis à tête de roue.

Marquage CE selon EN 912