Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur de plaque Deneb
Idéal pour supporter les forces de traction et de cisaillement au niveau des raccords bois-bois et bois-béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacités de charge extrêmement élevées en traction et en cisaillement
- Rigidité élevée grâce aux renforts intégrés
- Grande diversité dans le choix des fixations
- Des options polyvalentes pour les vissages sont définies selon l'ATE-20/0773
- Montage complet ou partiel possible conformément à la norme ATE-20/0773
Marquage CE conformément à l'évaluation technique européenne ATE-20/0773
Marquage CE conformément à l'évaluation technique européenne ATE-20/0773
Y compris pour le bois lamellé croisé (CLT), le contreplaqué laminé massif et collé, le bois de placage stratifié (LVL), les structures en bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!