Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Embouts de câblage en plastique
Connecteur instantané droit pour réseau d’air comprimé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Température de fonctionnement : -20 °C à +80 °C
- Pression de service autorisée : 20 bar max.
Au-delà d'une certaine longueur, les tuyaux "vibrent" qu'ils soient en acier, en cuivre ou en plastique Par conséquent, toutes les conduites doivent être fixées sur le corps ou le cadre à l'aide de colliers de fixation, caoutchoutés si possible, à une distance comprise entre 1 m et 1,20 m.
Convient aux tuyaux en plastique de différentes qualités de matériaux. Ne convient pas aux systèmes de freinage, uniquement pour les consommateurs secondaires.
Pose :
Insérer le tube dans l’union rapide tout en allant contre la légère résistance du joint torique et en enfonçant le tube aussi loin que possible
Dépose :
Appuyer la bague de serrage contre le raccord et extraire le tube
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!