Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur de chevron droit/gauche
Ancrage porteur sous tension des éléments en bois en intersection dans les zones dissimulées (par ex. renfort de chevron, suspension des entraits supérieurs). Pour l'absorption des forces horizontales/2 ou 4 pattes de solivage doivent être utilisées, en fonction de la charge.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- 2 connecteurs chevron-panne par joint doivent être installés en diagonale afin d'assurer une application centrale de la charge. 2 connecteurs gauches ou 2 connecteurs droits sont requis.
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 µm]), épaisseur 2,0 mm selon EN 10327:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
ETA 09/0219
La charge transversale des éléments en bois raccordés doit être respectée et contrôlée au besoin. Un renfort latéral peut être ajouté à l'aide de vis à filetage total ASSY plus FT.
ETA 09/0219
Les connecteurs chevron-panne sont utilisés dans les constructions en bois pour, par exemple, fixer les lattes, absorber les forces d'aspiration du vent, suspendre des entraits supérieurs ou faire office de protection anti-torsion pour les poutres au niveau des raccords sous charge.
Fixations adaptées :
- Clou à peigne/cannelé selon EN 14592 : 4,0 x 40 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!