Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur de câble détectable avec languette plastique
Détectable à l'aide d'appareils de détection tels que les détecteurs de métaux, les appareils à rayons X ou les systèmes de détection visuelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Couleurs fortes
Évite toute contamination causée par les serre-câbles/résidus de serre-câbles lors de la fabrication
Contribue à la mise en œuvre de la Directive européenne HACCP
Léger creusement à l'intérieur de l'attache
Permet de s'assurer que le serre-câble reste bien en place sur les faisceaux de câbles même en cas de vibrations.
Sans halogène
Température de fonctionnement :
-40 °C à +85 °C
HACCP = Analyse des risques et maîtrise des points critiques
Un système qui identifie les risques spécifiques et prend les précautions nécessaires pour les contrôler de sorte à minimiser la probabilité de défaillances. Ce système est utilisé dans toutes les situations liées à la production d'aliments destinés aux consommateurs.
Transformation agroalimentaire, production d'aliments pour animaux domestiques, industrie pharmaceutique, industrie chimique, fabrication de pneus et d'airbags et autres secteurs sensibles à la contamination dans lesquels on utilise des appareils de détection.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!