Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur à sertir thermorétractable, connecteur bout-à-bout HAUT DE GAMME
Manchon de raccord avec trous d'inspection, gaine thermorétractable Crystal ClearTM pour un contrôle visuel optimal du raccord.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Gain de temps grâce à un processus de thermorétraction 40 % plus rapide
- Faible risque d'endommagement du connecteur et de l'isolant du câble grâce à la faible température de rétrécissement de +300 °C
Eviter de surchauffer localement la gaine thermorétractable.
Conforme à la norme RoHS
Connexions protégées contre la poussière et l'humidité. Bonne voire excellente résistance à l'essence, à l'acide de batterie, au diesel, à l'huile moteur, à l'antigel, au liquide de frein, aux solutions salines à 5%, à l'alcool isopropylique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!