Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bouchon à montage rapide à enfoncer
Union rapide à vis droit pour véhicules utilitaires
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Installation et dépose de conduites/flexibles rapides et faciles
Risques de fuite réduits
car moins de composants
Conception en laiton anticorrosion
Economies
grâce à des temps d'installation et de réparation réduits
Conforme aux normes internationales DIN, DOT et SAE
Médium de fonctionnement : Air comprimé
Pression de fonctionnement maximum : Conforme à la norme DIN 74324
Température de fonctionnement : -40 °C* à +100 °C
(* à des températures inférieures à +2 °C, contrôler la qualité de l'air)
Flexibles : Conforme à la norme DIN 74324
Matière :
- Corps du connecteur : Laiton
- Manchon de renfort de tuyau : Laiton, nickelé
- Bague de serrage par tension multi-branche : Laiton, nickelé
- Joint torique : Buna N (faible en nitrile)
Au-delà d'une certaine longueur, les tuyaux "vibrent" qu'ils soient en acier, en cuivre ou en plastique Par conséquent, toutes les conduites de frein (diamètre 5-16 mm) doivent être fixées sur le corps ou le cadre à l'aide de colliers de fixation, caoutchoutés si possible, à une distance comprise entre 1 m et 1,20 m.
- Connecteurs à vis conformes à DIN 74324
- Les connecteurs à vis satisfont aux exigences de la norme Federal Motor Vehicle Safety Standard du Ministère des transports américain (DOT FMVSS 106) et de la Society for Automotive Engineers (SAE J1131)
- Les connecteurs à vis sont testés par le TÜV et homologués pour une utilisation dans les systèmes de freinage pneumatiques
- sur les véhicules utilitaires
Pour les tuyaux en polyamide de Ø 6 à 16 mm, pour raccorder les composants dans le système de freinage pneumatique sur les véhicules utilitaires et les systèmes auxiliaires des véhicules utilitaires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!