Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
SV 30 connecteur
SV 30 connecteur - 1
SV 30 connecteur - 2
SV 30 connecteur - 3
SV 30 connecteur - 4
SV 30 connecteur - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

SV 30 connecteur

Douille de goujon sans barre

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Passage pour clé mâle 6 pans de 4 mm



Accès au pied de meuble réglable au travers du connecteur



Convient aux empreintes cruciformes fendues PZ2 et PH2



Position inclinée du tournevis possible jusqu'à 20°


Facile à utiliser



Raccords excentriques sur courbe légère en position finale


  • Aucun desserrage possible dans le raccord

  • Loquet de transport pour meuble ouvert


Réversible pour utilisation côté montage avec trou traversant


Possibilité de cacher les fixations



Douille de goujon sans barre


  • La tablette peut être montée par le dessus ou par l'avant

  • Possibilité d'utiliser également des tourillons ou des plaques de fixation en bois

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.