Passage pour clé mâle 6 pans de 4 mm
Accès au pied de meuble réglable au travers du connecteur
Convient aux empreintes cruciformes fendues PZ2 et PH2
Position inclinée du tournevis possible jusqu'à 20°
Facile à utiliser
Raccords excentriques sur courbe légère en position finale
- Aucun desserrage possible dans le raccord
- Loquet de transport pour meuble ouvert
Réversible pour utilisation côté montage avec trou traversant
Possibilité de cacher les fixations
Douille de goujon sans barre
- La tablette peut être montée par le dessus ou par l'avant
- Possibilité d'utiliser également des tourillons ou des plaques de fixation en bois
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!