Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Connecteur SV 20 E avec base
Connecteur SV 20 E avec base - 1
Connecteur SV 20 E avec base - 2
Connecteur SV 20 E avec base - 3
Connecteur SV 20 E avec base - 4
Connecteur SV 20 E avec base - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur SV 20 E avec base

Serrage ergonomique grâce à l'inclinaison de l'outil d'entraînement

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Le rebord ample recouvre les bordures d'alésage endommagées

  • La largeur de tête des goujons à filetage bois couvre les tolérances de fabrication

  • Avec son alésage débouchant, le connecteur peut également être utilisé à un emplacement dissimulé

  • Le connecteur peut être prémonté avec une incroyable facilité et une force de pression réduite, sans endommager la surface grâce à la nouvelle conception

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.