Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur SV 20 E deux adaptateurs avec base
Serrage ergonomique grâce à l'inclinaison de l'outil d'entraînement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le rebord ample recouvre les bordures d'alésage endommagées
- La largeur de tête des goujons à filetage bois couvre les tolérances de fabrication
- Avec son alésage débouchant, le connecteur peut également être utilisé à un emplacement dissimulé
- Le connecteur peut être prémonté avec une incroyable facilité et une force de pression réduite, sans endommager la surface grâce à la nouvelle conception
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!