Avec 4 trous ronds
Adapté aux trous oblongs sur les rails de montage
Raccordement de force et positif
Pour montage à trou débouchant avec vis de réglage ou vis à tête hexagonale, rondelles et écrous
- Montage 41/41 : Raccorder le connecteur de rail avec un assemblage optimal à l'aide de quatre vis hexagonales 10 x 60 mm, écrous et rondelles à ailettes.
- Montage 41/62 : Raccorder le connecteur de rail avec un assemblage optimal à l'aide de quatre vis hexagonales 10 x 80 mm, écrous et rondelles à ailettes.
- Montage 41/82 : Raccorder le connecteur de rail avec un assemblage optimal à l'aide de vis hexagonales 10 x 110 mm, écrous et rondelles à ailettes.
- Montage 41/124 : Raccorder le connecteur de rail avec un assemblage optimal à l'aide de vis hexagonales 10 x 150 mm, écrous et rondelles à ailettes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!