Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cône soufflets de cardan pneumatique
Ouvre le soufflet flexible sans effort et permet de simplifier l'insertion uniformément sur l'axe
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Elimine le besoin de lubrification et les complications résultant de l'ancienne méthode
- Convient aux soufflets flexibles de 15 à 115 mm
- Pression maximale 8 bar (110 PSI)
- Connexion 1/4" - 18 NPT
Garantie 1 an
Avant de brancher le tuyau d'air au cône à soufflet, placer le soufflet en caoutchouc flexible sur les bras du cône à soufflet (en commençant par l'extrémité la plus large) Vérifier que
les extrémités des bras sortent de l'ouverture supérieure du soufflet en caoutchouc Pour installer un soufflet sur un joint intérieur, tourner le soufflet vers l'intérieur avant
de le glisser sur les bras du cône à soufflet
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!