La forme ultramince permet une application précise (pointe de 4 mm de Ø, longueur totale de 110 mm)
Un diamètre plus important peut être obtenu par raccourcissement de la pointe
Un deuxième cône peut être modifié à des fins d'adaptations aux différents besoins
Matériau dur et solide (POM)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!