Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Conduite de flexible FLRYY 11 Y

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Conduite de flexible FLRYY 11 Y

Produits emballés

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Tension nominale : U~ = 50 V, U - = 60 V

  • Isolant pour conducteurs à base de PVC

  • Gaine interne à base de PVC spécial

  • Gaine extérieure en polyuréthane spécial, couleur : noir

  • Résistant aux UV et également largement résistant à l'huile, aux intempéries et aux produits chimiques

Conforme à la norme ISO 4141, parties 1, 2 et 4 et à la norme DIN/ISO 6722-1 à 4


Homologué ADR


Certification TÜV (TÜ.EGG.003-94)