- Tension nominale : U~ = 50 V, U - = 60 V
- Isolant pour conducteurs à base de PVC
- Gaine interne à base de PVC spécial
- Gaine extérieure en polyuréthane spécial, couleur : noir
- Résistant aux UV et également largement résistant à l'huile, aux intempéries et aux produits chimiques
Conforme à la norme ISO 4141, parties 1, 2 et 4 et à la norme DIN/ISO 6722-1 à 4
Homologué ADR
Certification TÜV (TÜ.EGG.003-94)
Pour remorque et semi-remorque ADR/GGVS
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!