Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goulotte de câblage
La goulotte de câblage se compose de deux demi-chemises doublées d'isolant qui s'emboîtent l'une dans l'autre, plus deux butoirs en mousse souple.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Facile à installer même sur les conduites existantes
- Possibilité d'assembler les conduits de câble
- Extrêmement facile à post-installer
- Pas de revêtement du câble
- Exploitation à 100 % de l'espace
- Câbles uniques, faisceaux de câbles, segment vide
- <= 107 mm
- Pas besoin de découper un tableau de baie dans les cloisons légères
Pour de plus amples informations sur le passe-câble, consulter l'agrément technique européen ATE-13/0695 et l'homologation technique générale Z-200.2-44 MWF
La goulotte de câblage est conforme aux catégories de résistance au feu El 30–El 120 selon EN 13501-2. Pour de plus amples informations sur le passe-câble, consulter l'agrément technique européen ATE-13/0695 et l'homologation technique générale Z-200.2-44
Utilisation en système B2
Passe-câbles dans les murs et plafonds massifs ainsi que les cloisons légères.
Pour les câbles électriques, les faisceaux de câbles et les conduits d'isolation électrique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!