Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Conduit de câblage flexible
La forme rectangulaire offre une capacité supérieure d'environ 30 % à celle des modèles ronds
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Caractéristiques d'installation exceptionnelles pour l'intégration des composants mobiles (par ex. portes, etc.)
- Ruban adhésif double face sur la base du conduit
- Insertion de câble simple sans outil supplémentaire
- Trous sur la base en une rangée (trous longitudinaux 4,5 x 8 mm)
Pose de câbles dans les armoires de commande
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!