Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Conduit de câblage, VKW DIN
Conduit de câblage, VKW DIN - 1
Conduit de câblage, VKW DIN - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Conduit de câblage, VKW DIN

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Trous sur la base


Rangée simple jusqu'à 50 mm de large, triple rangée à partir de 75 mm



Ruban adhésif double face sur la base



Pattes de retenue de câble à partir de 75 mm de hauteur



Points de rupture prédéfinis sur toiles

EN 50085