Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Trous sur la base
Rangée simple jusqu'à 50 mm de large, triple rangée à partir de 75 mm
Ruban adhésif double face sur la base
Pattes de retenue de câble à partir de 75 mm de hauteur
Points de rupture prédéfinis sur toiles
EN 50085
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!