Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Compresseur électrique 24 l solid
Compresseur à pistons robuste et sans huile pour une utilisation flexible
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Entretien réduit
Compresseur à piston sans huile
Affichage de la pression du réservoir
Manomètre supplémentaire
Pression de travail réglable
Réducteur de pression avec manomètre
Bonnes performances en démarrage à froid
Pressostat haute qualité avec soupape de surpression
Idéal pour une utilisation mobile
- Manipulation confortable grâce à la poignée télescopique et à la poignée supplémentaire
- Roues robustes pour un transport pratique
- Base caoutchoutée pour un appui sûr
Protection contre la surchauffe du moteur
Protection intégrée contre les surcharges
Ne convient pas pour une utilisation en médecine, pour le traitement des denrées alimentaires ou pour le remplissage des appareils respiratoires Respecter les consignes de sécurité indiquées dans la notice d'utilisation La machine a été soumise à des essais préalables avec prototype
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!