Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Compresseur électronique 20 l compact
Compresseur à pistons sans huile compact pour une utilisation flexible dans les travaux de finition intérieurs et sur les chantiers, grâce aux options de fixation et de transport pour notre système de rangement SYSKO
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Coûts d'entretien réduits
Compresseur à piston sans huile
Protection idéale des équipements et des commandes
Tous les composants sont montés dans un châssis tubulaire compact très robuste
Permet un transport pratique sur le chantier
Equipé de deux anneaux de levage robustes
Affiche la pression du compresseur
Manomètre supplémentaire
Pression de travail réglable
Réducteur de pression avec manomètre
Bonnes performances en démarrage à froid
Pressostat haute qualité avec soupape de surpression
Idéal pour une utilisation mobile
- Roues robustes et poignée de transport réglable (fonction chariot) pour un déplacement aisé
- Appui stable grâce aux pieds en caoutchouc
- Option de montage et de transport pour coffrets
- Range câble
Protection contre la surchauffe du moteur
Protection intégrée contre les surcharges
Ne convient pas pour une utilisation en médecine, pour le traitement des denrées alimentaires ou pour le remplissage des appareils respiratoires Respecter les consignes de sécurité indiquées dans la notice d'utilisation La machine a été soumise à des essais préalables avec prototype
Cette machine délivre de l'air comprimé utilisable avec les machines pneumatiques pour des applications professionnelles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!