Angle d'ouverture : max. 110°
Hauteur d'abattant : max. 500/700 mm
Capacité portante : 9 kg
Peut être utilisé sur la gauche ou la droite
Matériau : Zinc moulé sous pression, nickelé
Robuste et superbe
Un raccord, trois fonctions :
- Rétention : Le rabat reste dans n'importe quelle position d'ouverture pour plus de facilité d'actionnement.
- Freinage : Le rabat s'enclenche dans la position la plus haute et ralentit pour se refermer en douceur.
- Retenue de battant : Sert de retenue de battant grâce à un simple réglage.
Assemblage clipsé
Un moyen simple et rapide de monter les raccords, temps de pose réduit
Contenu de la livraison :
- 1 support pliant
- 1 abattant de couvercle
- 1 abattant latéral
- 1 adaptateur
- 2 vis à tête fraisée M4
Conseil de pose :
- Fixer le rabat de battant à l'aide de 3,5 x ... vis ASSY ; le rabat latéral qui comporte un trou de 32 mm est fixé à l'aide de vis Euro, type A, diamètre de tête : 7,4 mm.
- Les différents angles d'ouverture sont déterminés par les différents points de fixation du rabat de battant.
- La ferrure est réglée de série au niveau moyen de rétention. Après la pose, la force doit être adaptée au poids du battant. En cas de montage par paire, effectuer la pose des deux dispositifs en même temps.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!