Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferrure pour abattant Kinvaro T-Slim Pour façades en bois
La ferrure pour abattant idéale pour les situations où le design est important et pour un espace de stockage maximal
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour montage affleurant ou vissé avec un adaptateur
- Profondeur de fraisage, côté de l'unité : 12,2 mm, avant : 13,7 mm
- Même en version à visser, la hauteur totale est de 14,2 mm seulement
- Faibles forces d'ouverture, le compas tient dans n'importe quelle position
- Abattant réglable dans les 3 dimensions
- Réglage continu pratique de la force du ressort depuis l'avant
- Support avant clipsable rapide et sans outil
- Limiteur d'angle d'ouverture intégré, activable ou non, de 107° à 75°
- Tous les cache-vis peuvent être peints
Pour déterminer le raccord adapté (réf.), noter le calcul du facteur de puissance/poids de l'abattant
Disponible en deux configurations :
- Avec amortissement intégré (amortissement Soft-Close activable/désactivable)
- Avec fonction d'ouverture automatique intégrée (Tipmatic Plus) ; axe Tipmatic (réf. F069135396) requis
Séjour, chambre, bureau, cuisine, design
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!