Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Commutateur intermédiaire Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Pour une utilisation intérieure ou extérieure
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Peut être connectée à une prise secteur avec contact de mise à la terre
- Avec sécurité enfant
- Charge connectée maximum : 3 680 W
- Courant de commutation : 30 mA
- Temps de commutation < 30 ms
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!