Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Support de smartphone universel pour grille de ventilation dans la voiture
Câble haute qualité avec finition robuste pour la charge et la synchronisation jusqu'à 480 Mbps.
Chargeur de voiture rapide avec 2 ports USB pour la recharge des appareils USB
Câble de haute qualité avec traitement robuste pour la synchronisation et le transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s, ainsi que la charge avec fonction de charge rapide à 60 W/3 A max.
Câble haute qualité avec finition robuste pour la charge et la synchronisation jusqu'à 480 Mbps