Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Combinaison de nettoyage professionnelle
Ces combinaisons extensibles, confortables et résistantes aux déchirures garantissent une longue durée de vie et un grand confort. Elles sont parfaitement adaptées aux travaux de nettoyage dans les étables et les chantiers, ainsi que pour la foresterie et les travaux d'intérêt collectif.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Revêtement en PU, respirant, coupe-vent et étanche, résistant aux déchirures
- Col haut, capuche dissimulée dans le col, fermeture éclair sous le double rabat avec boutons-pression
- Manches raglans, boutons-pression pour le réglage des bras et des jambes, dos élastique, à l'intérieur : poignets élastiques avec élastique sur l'avant-bras
- Protection contre les produits chimiques liquides, Flexothane offre protection et confort
- EN 14605:2005 + A1:2009 type 4, EN 14786:2006, EN 343:2003 + A1: 2007/classe 3/1 CE
Travaux de nettoyage dans les étables et les fermes, dans les bois et pour les autorités locales.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!