Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Stop-fuites + pour radiateur HP

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Stop-fuites + pour radiateur HP

Protection pour système de refroidissement hautes performances pour tous les véhicules modernes avec systèmes de refroidissement à flux croisé

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Colmate les fuites jusqu'à 0,1 mm max.


N'encrasse pas les filtres à impuretés du circuit de refroidissement



Usage préventif à chaque remplacement de l'antigel



Effet d'étanchéité grâce à des particules synthétiques microfines



Le contenu d'un bidon suffit pour 10 litres de liquide de refroidissement

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.