LES COLLIERS DE SERRAGE WÜRTH POUR LES PROFESSIONNELS
Les tuyaux sont constitués d'un matériau souple et présentent donc de nombreux avantages. Ils sont souvent utilisés dans les secteurs du sanitaire, de l'automobile et de la construction mécanique. Cependant, les tuyaux sont difficiles à raccorder à des composants fixes en raison de leur nature flexible. C'est là qu'interviennent les colliers de serrage.
Les colliers de serrage permettent de relier facilement l'extrémité du tuyau à un raccord ou à d'autres éléments fixes. Le diamètre intérieur du collier de serrage peut généralement être réglé individuellement afin d'assurer une étanchéité immédiate.
Le diamètre de la bande est réduit au moyen d'une vis de réglage jusqu'à ce que le collier de serrage soit fermement en place. Pour éviter d'endommager le tuyau, il faut veiller à ce que la bande métallique ne soit pas endommagée à l'intérieur. Les bords surélevés protègent également le tuyau afin d'éviter de le couper.
AUTRES COLLIERS DE SERRAGE
Dans notre magasin, vous trouverez différents types de colliers de serrage :
- Le collier à oreilles est souvent utilisé dans le milieu mécanique, sur les machines agricoles, les travaux publics, etc. Ce produit convient parfaitement pour fixer un raccord sur un tuyau d'air comprimé. Une faible amplitude de serrage permet d'éviter le pincement du tuyau.
- Le collier à charnière offre une excellente solidité, une grande résistance à la torsion, une protection du tuyau et est facile à utiliser. Ce type de collier est idéal pour les tuyaux à moyenne et haute pression.
- Le collier sans vis permet de travailler avec précision même dans les espaces les plus restreints. Les colliers à ressort peuvent également remplir cette fonction. En outre, ces colliers de serrage vous permettent de travailler plus rapidement et avec plus de précision, même en cas de fortes variations de température.