Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier aluminium pour tube IRL Alu-Steck ou Alu-Gewinde
Installation rapide sans déposer les vis d'attache
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Avec vis à tête cylindrique bombée M5 x 16 mm en acier inoxydable
- Avec fente
Pour l'acheminement (point de fixation simple) des tuyaux en aluminium rigides Alu-Steck-WES ou Alu-Gewinde-WES
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!