Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier de serrage ABA Original, W1
Collier de serrage avec une force de serrage élevée et un couple de rupture élevé.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Boîtier d'entraînement à vis sans fin très robuste, à partir d'un seul bloc
- Acier suédois de qualité
- Avec bord de bande enroulé et intérieur de bande lisse pour une connexion qui protège le tuyau contre les dommages
- Vis hexagonale à fente, 7 mm
- Largeur du ruban 12 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!