Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier de serrage ABA Nova, W1
Collier de serrage avec une force de serrage élevée et uniformément répartie.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Boitier d'entraînement à vis sans fin avec selle extra-courte
- Particulièrement adapté pour les diamètres de tuyau plus petits
- Acier suédois de qualité
- Avec bord de bande enroulé et intérieur de bande lisse pour une connexion qui protège le tuyau contre les dommages
- Verrouillage mécanique sans points de soudure
- Conforme aux normes DIN 3017 et SS 2298
- Vis hexagonale à fente, 7 mm
- Largeur du ruban : 9 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!