Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier de sécurité à griffes pour tuyaux
Collier de sécurité non positif longitudinal pour conduites et pièces moulées SML conformément aux normes DIN EN 877 et 19522
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour connecteurs à vis simple et à deux vis
- Pour des charges de pression intérieure jusqu'à 10 bars pour DN 50-DN 100 (5 bars pour DN 125-150, 3 bars pour DN 200)
- Convient à tous les connecteurs Rapid (sauf DN 250) et tous les connecteurs CV + CE à deux vis
- DN 250 pour connecteurs CV uniquement
Les références 0544007200 et 0544007250 sont dotées de trois sections à griffe
- Conduites d'eau de pluie et d'eau usée dans les zones de secours
- Canalisation de drain du toit (système HDE)
- Systèmes de levage
- Visser les deux moitiés de la griffe sans les serrer sur le tuyau
- S'assurer que les moitiés de la griffe ne reposent pas sur l'étrier de serrage du connecteur
- Serrer les vis en diagonale pour assurer un positionnement homogène de la griffe de verrouillage
- Respecter les couples de serrage (vérifier avec une clé dynamométrique)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!