Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Collier pour gaine de ventilation TIPP® AERO
Collier pour gaine de ventilation TIPP<SUP>®</SUP> AERO  - 1
Collier pour gaine de ventilation TIPP<SUP>®</SUP> AERO  - 2
Collier pour gaine de ventilation TIPP<SUP>®</SUP> AERO  - 3
Collier pour gaine de ventilation TIPP<SUP>®</SUP> AERO  - 4
Collier pour gaine de ventilation TIPP<SUP>®</SUP> AERO  - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier pour gaine de ventilation TIPP® AERO

Pour la fixation des conduits spiralés conformément à la norme DIN 24145/EN 1506 dans les systèmes de climatisation et de ventilation et l'ingénierie de processus.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Spécialement conçu pour les gaines de ventilation



Deux vis de fermeture


Meilleure capacité d'ajustement aux tolérances des tuyaux



Vis de fermeture pratiques


Tête encastrée jusqu'à une largeur nominale de 400, boulon hexagonal M10 avec écrou à partir d'une largeur nominale de 450



Raccord rapide jusqu'à DN 400


Facile et rapide à monter. Peut également être monté individuellement. Lorsque le collier est fermé, la fermeture s'enclenche dans la vis.



Galvanisation de haute qualité jusqu'à DN 400


Finition parfaitement esthétique pour les zones visibles



Les colliers de serrage TIPP® se caractérisent particulièrement par :


  • Isolation acoustique selon DIN 4109

  • Résistance au vieillissement et aux intempéries



1. Insert en caoutchouc :


  • Insert en caoutchouc EPDM pour DIN 4109

  • Résistance à la chaleur : −50°C à +110°C

  • Sans halogène ni silicone


2. Collier de ventilation :


  • Galvanisé jusqu'à 400 mm

  • Galvanisation sendzimir en bande à partir de 450 mm

  • Montage avec écrou et rondelle M8/M10

  • Vis de fermeture : M6 x 25 mm

  • Vis à tête cruciforme jusqu'à DN 315, M6 x 40 mm

  • Vis à tête cruciforme DN 355 + DN 400, M10 x 35 mm + écrou hexagonal M10, DIN 934 à partir de DN 450



Avantage des 2 vis de fermeture


Meilleure capacité d'ajustement aux tolérances des tuyaux



Avantages du raccord rapide


  • Facile et rapide à monter

  • Peut également être monté individuellement