Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Collier de fixation TIPP® Massif
Collier de fixation  TIPP<SUP>®</SUP> Massif - 1
Collier de fixation  TIPP<SUP>®</SUP> Massif - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier de fixation TIPP® Massif

Colliers à deux vis avec deux bouchons filetés pour une meilleure adaptation aux dimensions du tuyau

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Deux bouchons filetés pour une meilleure adaptation aux dimensions du tuyau

  • Insertion rapide et facile du tuyau car le collier de fixation peut être grand ouvert, en particulier pour un montage en hauteur

  • Aucun glissement grâce à l'insert en caoutchouc pré-assemblé

  • Couche de caoutchouc résistant à l'ozone selon DIN 53509-1 ou ISO 1431/1 et au vieillissement selon DIN 53508
Indication
  • Non résistant aux huiles, aux graisses et aux carburants

  • Nos produits certifiés “Cradle to Cradle” préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple, en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.